Bohrstange E-SCLCR25-12, 8xD, standard, mit IK, 95°

Artikelnummer: Z00446724
EAN: 4250284748945
Bohrstange E-SCLCR25-12, 8xD, standard, mit IK, 95°
Inkl. Steuern: 729,62 € VE 1 Stück Netto 613,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700570
Ersatzteile Spannschraube: 1909700505
F mm 17,0
h mm 24,00
Ø min. (mm) 30
Ø-dg6 (mm) 25
WSP CC..1204..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 25 - 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen