Bohrstange E-SDQCL10-07, 8xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446649
EAN: 4250284750054
Bohrstange E-SDQCL10-07, 8xD, standard, mit IK, 107,5°
Inkl. Steuern: 131,02 € VE 1 Stück Netto 110,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 7,0
h mm 9,50
Ø-D-min. (mm) 12,0
Ø-dg6 (mm) 10
WSP DC..0702..
l1 mm 125
Schaft-Ø (mm) 10 - 07
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen