Quality Brand Bohrstange E-SDQCR08-07, 8xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446642
EAN: 4250284749980
Quality Brand Bohrstange E-SDQCR08-07, 8xD, standard, mit IK, 107,5°
Brutto Set-Preis 141,12 € Netto 118,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 7,5
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Ø-dg6 8 Millimeter
Ø-D-min. 12,0 Millimeter
l1 mm 125
Schaft-Ø 08 - 07 Millimeter
WSP DC..0702..
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]