Bohrstange E-SDQCR20-11, 8xD, standard, mit IK, 107,5°

Artikelnummer: Z00446646
EAN: 4250284750023
Bohrstange E-SDQCR20-11, 8xD, standard, mit IK, 107,5°
Inkl. Steuern: 516,52 € VE 1 Stück Netto 434,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
F mm 14,0
h mm 19,00
Ø-D-min. (mm) 23,5
Ø-dg6 (mm) 20
WSP DC..11T3..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 20 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen