Bohrstange E-SDUCL08-07, 8xD, standard, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446676
EAN: 4250284749560
Bohrstange E-SDUCL08-07, 8xD, standard, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 141,12 € VE 1 Stück Netto 118,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 7,5
Ø-D-min. (mm) 13,0
Ø-dg6 (mm) 8
WSP DC..0702..
l1 mm 125
Schaft-Ø (mm) 08 - 07
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen