Quality Brand Bohrstange E-SWUCR0508-02, 8xD, verjüngt, mit IK, 93°

Artikelnummer: Z00446766
EAN: 4250284751068
Quality Brand Bohrstange E-SWUCR0508-02, 8xD, verjüngt, mit IK, 93°
Inkl. Steuern: 147,57 € VE 1 Stück Netto 124,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen. Eine Wendeschneidplatten-Größe für alle Bohrstangen-Abmessungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 100
WSP WC..0201..
l2 mm 18
D B mm 5
Ø-D-min. 5,8 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700480
F mm 2,9
h mm 7
Ø-dg6 8 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700555
Schaft-Ø 0508 - 02 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen