Bohrstange S-SSSCL25-09, 3xD, standard, 45°, 7° positiv

Artikelnummer: Z00441341
EAN: 4250284750191
Bohrstange S-SSSCL25-09, 3xD, standard, 45°, 7° positiv
Inkl. Steuern: 117,39 € VE 1 Stück Netto 98,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Plandrehen, Fasen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700615
Ersatzteile Spannschraube: 1909700475
F mm 17
h mm 23
B mm 23,0
Ø-D-min. (mm) 32
Ø-dg7 (mm) 25
WSP SC..09T3..
l1 mm 300
Schaft-Ø (mm) 25 - 09
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen