Bohrstange STFCL12-11, 5xD, standard, 7°, mit IK, 90°

Artikelnummer: Z00446660
EAN: 4250284750405
Bohrstange STFCL12-11, 5xD, standard, 7°, mit IK, 90°
Inkl. Steuern: 99,95 € VE 1 Stück Netto 83,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø-D-min. 14 Millimeter
Ø-dg6 12 Millimeter
l1 mm 150
h mm 11,50
F mm 9
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Schaft-Ø 12 - 11 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
WSP TC..1102..
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen