Bohrstange STFCL20-16, 3xD, standard, 90°, mit IK

Artikelnummer: Z00446395
EAN: 4250284750306
Bohrstange STFCL20-16, 3xD, standard, 90°, mit IK
Inkl. Steuern: 76,68 € VE 1 Stück Netto 64,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Ausführung: Standard.

Linke Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
F mm 13
h mm 19,00
Ø-D-min. (mm) 26
Ø-dg6 (mm) 20
WSP TC..16T3..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 20 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen