Quality Brand Bohrstange STFCL20-16, 8xD, standard, 7°, mit IK, 90°

Artikelnummer: Z00446407
EAN: 4250284750528
Quality Brand Bohrstange STFCL20-16, 8xD, standard, 7°, mit IK, 90°
Inkl. Steuern: 528,34 € VE 1 Stück Netto 443,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø-dg6 20 Millimeter
Ø-D-min. 24 Millimeter
h mm 19,00
WSP TC..16T3..
Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
F mm 12
Schaft-Ø 20 - 16 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
l1 mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen