Quality Brand Bohrstange STFCL25-16, 5xD, standard, 7°, mit IK, 90°

Artikelnummer: Z00446663
EAN: 4250284750436
Quality Brand Bohrstange STFCL25-16, 5xD, standard, 7°, mit IK, 90°
Inkl. Steuern: 222,68 € VE 1 Stück Netto 187,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Spannschraube: 1909700500
WSP TC..16T3..
Ø-D-min. 28 Millimeter
Schaft-Ø 25 - 16 Millimeter
Ø-dg6 25 Millimeter
l1 mm 200
h mm 24,00
Ersatzteile Schlüssel: 1909700565
F mm 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen