Bohrstange STFCL32-16, 3xD, standard, 90°, mit IK

Artikelnummer: Z00446397
EAN: 4250284750320
Bohrstange STFCL32-16, 3xD, standard, 90°, mit IK
Inkl. Steuern: 133,35 € VE 1 Stück Netto 112,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Ausführung: Standard.

Linke Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700295
Ersatzteile Schlüssel: 1909700605
Ersatzteile Spannschraube: 1909700400
Ersatzteile U-Platte: 1909700145
F mm 22
h mm 31,00
Ø-D-min. (mm) 40
Ø-dg6 (mm) 32
WSP TC..16T3..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 32 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen