Bohrstange STFCR12-11, 8xD, standard, 7°, mit IK, 90°

Artikelnummer: Z00446400
EAN: 4250284750450
Bohrstange STFCR12-11, 8xD, standard, 7°, mit IK, 90°
Inkl. Steuern: 144,23 € VE 1 Stück Netto 121,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
WSP TC..1102..
Schaft-Ø 12 - 11 Millimeter
Ø-D-min. 14 Millimeter
F mm 8
l1 mm 150
Ø-dg6 12 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
h mm 11,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen