Bohrstange STFCR40-16, 3xD, standard, 90°, mit IK

Artikelnummer: Z00446391
EAN: 4250284750269
Bohrstange STFCR40-16, 3xD, standard, 90°, mit IK
Inkl. Steuern: 161,32 € VE 1 Stück Netto 135,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Ausführung: Standard.

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längsdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 300
Ersatzteile Spannschraube: 1909700400
WSP TC..16T3..
Ersatzteile U-Platte: 1909700145
Ø-dg6 40 Millimeter
F mm 27
Schaft-Ø 40 - 16 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700605
h mm 38,50
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700295
Ø-D-min. 49 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen