Bohrstange SVJCR16-11, 3xD, standard, 140°

Artikelnummer: Z00447235
EAN: 4250284750849
Bohrstange SVJCR16-11, 3xD, standard, 140°
Inkl. Steuern: 145,00 € VE 1 Stück Netto 121,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
F mm 4,6
Ø (mm) 16
Ø-D-min. (mm) 22
WSP VC..1103..
l1 mm 150
Schaft-Ø (mm) 16 - 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen