Quality Brand Bohrstange SVJCR20-11, 3xD, standard, 140°

Artikelnummer: Z00447230
EAN: 4250284750795
Quality Brand Bohrstange SVJCR20-11, 3xD, standard, 140°
Brutto Set-Preis 87,52 € Netto 73,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP VC..1103..
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Ø 20 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
Schaft-Ø 20 - 11 Millimeter
l1 mm 180
Ø-D-min. 25 Millimeter
F mm 4,6
h mm 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]