Quality Brand Bohrstange SVQCR16-11, 3xD, standard, 107,5°

Artikelnummer: Z00441342
EAN: 4250284750702
Quality Brand Bohrstange SVQCR16-11, 3xD, standard, 107,5°
Inkl. Steuern: 90,86 € VE 1 Stück Netto 76,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SVQCR/L Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP VC..1103..
F mm 11
Ersatzteile Schlüssel: 1909700540
Ø-dg6 16 Millimeter
l1 mm 150
Schaft-Ø 16 - 11 Millimeter
h mm 15,25
Ø-D-min. 20 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen