Quality Brand Bohrstange SVUCL20-11, 3xD, standard, 93°, mit IK

Artikelnummer: Z00446415
EAN: 4250284750603
Quality Brand Bohrstange SVUCL20-11, 3xD, standard, 93°, mit IK
Inkl. Steuern: 87,52 € VE 1 Stück Netto 73,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 13
WSP VC..1103..
Ø-D-min. 25,0 Millimeter
Ø-dg6 20 Millimeter
h mm 19,00
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
l1 mm 200
Schaft-Ø 20 - 11 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen