Quality Brand Bohrstange SVUCL25-16, 3xD, standard, 93°, mit IK

Artikelnummer: Z00446416
EAN: 4250284750610
Quality Brand Bohrstange SVUCL25-16, 3xD, standard, 93°, mit IK
Inkl. Steuern: 102,28 € VE 1 Stück Netto 85,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile U-Platte: 1909700150
Ersatzteile Spannschraube: 1909700455
h mm 24,00
Ø-dg6 25 Millimeter
WSP VC..1604..
Schaft-Ø 25 - 16 Millimeter
Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700295
Ø-D-min. 31,5 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700605
F mm 17
l1 mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen