Bohrstange SVUCL40-16, 3xD, standard, 93°, mit IK

Artikelnummer: Z00446418
EAN: 4250284750634
Bohrstange SVUCL40-16, 3xD, standard, 93°, mit IK
Inkl. Steuern: 161,32 € VE 1 Stück Netto 135,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstange

Ausführung: Für extrem geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Gewindebuchse: 1909700295
Ersatzteile Schlüssel: 1909700605
Ersatzteile Spannschraube: 1909700455
Ersatzteile U-Platte: 1909700150
F mm 27
h mm 38,50
Ø-D-min. (mm) 49,0
Ø-dg6 (mm) 40
WSP VC..1604..
l1 mm 300
Schaft-Ø (mm) 40 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen