Quality Brand Bohrstange SVUCR25-11, 8xD, standard, 93°, mit IK

Artikelnummer: Z00446666
EAN: 4250284750665
Quality Brand Bohrstange SVUCR25-11, 8xD, standard, 93°, mit IK
Brutto Set-Preis 748,93 € Netto 629,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstange

Ausführung: Für sehr geringe Vibrationen. Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l1 mm 250
Ø-D-min. 31,5 Millimeter
h mm 24,00
F mm 17
Ø-dg6 25 Millimeter
Ersatzteile Spannschraube: 1909700490
Ersatzteile Schlüssel: 1909700560
WSP VC..1103..
Schaft-Ø 25 - 11 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]