Quality Brand Bohrstangenhalter, E2, IK, DIN 69880, VDI 30, Ø-10

Artikelnummer: Z00424457
EAN: 4260073573863
Quality Brand Bohrstangenhalter, E2, IK, DIN 69880, VDI 30, Ø-10
Brutto Set-Preis 50,73 € Netto 42,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrstangenhalter

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbarer Kugelspritzdüse. Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrstangen für die Innenbearbeitung.

Hinweis: Durchgebohrte Ausführungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
D1 mm 30
D2 mm 10
B mm 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]