Quality Brand Bohrstangenhalter, E2, IK, DIN 69880, VDI 30, Ø-8

Artikelnummer: Z00424456
EAN: 4260073573856
Quality Brand Bohrstangenhalter, E2, IK, DIN 69880, VDI 30, Ø-8
Inkl. Steuern: 48,59 € VE 1 Stück Netto 40,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bohrstangenhalter

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbarer Kugelspritzdüse. Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrstangen für die Innenbearbeitung.

Hinweis: Durchgebohrte Ausführungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VDI 30
D2 mm 8
D1 mm 30
B mm 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen