Quality Brand Bohrstangenhalter, E2, IK, DIN 69880, VDI 40, Ø-16

Artikelnummer: Z00424464
EAN: 4260073573955
Quality Brand Bohrstangenhalter, E2, IK, DIN 69880, VDI 40, Ø-16
Inkl. Steuern: 47,75 € VE 1 Stück Netto 40,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrstangenhalter

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbarer Kugelspritzdüse. Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrstangen für die Innenbearbeitung.

Hinweis: Durchgebohrte Ausführungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 40
D2 mm 16
B mm 75
VDI 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen