Einstellbare Feinbohrstange, für WSP CC.., DIN 1835B, 35 - 09 mm

Artikelnummer: Z00420849
EAN: 4250284764617
Einstellbare Feinbohrstange, für WSP CC.., DIN 1835B, 35 - 09 mm
Inkl. Steuern: 178,40 € VE 1 Stück Netto 149,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einstellbare Feinbohrstange, für Wendeschneidplatten CCMT..

Ausführung: Ohne Kühlmittelzuführung. Mit Schaft DIN 1835 B. Anwendung: Einstellbare Bohrstange zum Aufbohren von Bohrungen. Das Aufmaß lässt sich durch eine Stellschraube einstellen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schraube: 1927350010
Größe (mm) 35 - 09
Ø (mm) 32
Ø min. (mm) 34
Ø max. (mm) 40
WSP CCMT09T3..
L mm 170
l1 mm 70
l2 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen