Kleine Bohrstange, rechts, mit Innenkühlung 12 - 3 mm

Artikelnummer: Z00441562
EAN: 4250284757565
Kleine Bohrstange, rechts, mit Innenkühlung 12 - 3 mm
Inkl. Steuern: 117,24 € VE 1 Stück Netto 98,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Anwendung: Zum Inneneinstechen und Längsdrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1917700520
Ersatzteile Schraube: 1917700430
F mm 9
h mm 11
Ø D (mm) 12
NMD-Mini Ø-min. (mm) 15,5
L mm 150
l1 mm 22
NMDS-Max. Ø-min. (mm) 18,0
Schaft-Querschnitt (mm) 12 - 3
S mm 3
P (mm) 3,0 / 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen