Quality Brand Kleine Bohrstange, rechts, mit Innenkühlung 16 - 3 mm

Artikelnummer: Z00441563
EAN: 4250284757572
Quality Brand Kleine Bohrstange, rechts, mit Innenkühlung 16 - 3 mm
Inkl. Steuern: 120,29 € VE 1 Stück Netto 101,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Anwendung: Zum Inneneinstechen und Längsdrehen.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1917700520
L 170 Millimeter
h mm 15
B mm 15,5
NMDS-Max. Ø-min. 22,5 Millimeter
F mm 11
Ersatzteile Schraube: 1917700430
Schaft-Querschnitt 16 - 3 Millimeter
Ø D 16 Millimeter
l1 mm 26
NMD-Mini Ø-min. 20,0 Millimeter
S mm 3
P 4,5 / 7,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen