Linke Bohrstange mit Innenkühlung 20 - 3 mm

Artikelnummer: Z00441555
EAN: 4250284757077
Linke Bohrstange mit Innenkühlung 20 - 3 mm
Inkl. Steuern: 124,69 € VE 1 Stück Netto 104,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linke Bohrstangen

Linke Bohrstangen

Ausführung: Mit Innenkühlung. Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1917700525
Ersatzteile Schraube: 1917700440
F mm 13
h mm 18
B mm 18,5
Ø min. (mm) 25
Ø D (mm) 20
L mm 200
l1 mm 40
Schaft-Ø (mm) 20-3
S mm 3
P (mm) 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen