Quality Brand Rechte Bohrstange mit Innenkühlung 25 - 4 mm

Artikelnummer: Z00441550
EAN: 4250284757022
Quality Brand Rechte Bohrstange mit Innenkühlung 25 - 4 mm
Brutto Set-Preis 151,08 € Netto 126,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Ausführung: Mit Innenkühlung. Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P 10 Millimeter
Ø D 25 Millimeter
F mm 17
Schaft-Ø 25-4 Millimeter
S mm 4
B mm 23,0
L 200 Millimeter
l1 mm 50
h mm 23
Ersatzteile Schlüssel: 1917700530
Ersatzteile Schraube: 1917700455
Ø min. 32 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]