Rechte Bohrstange mit Innenkühlung 32 - 4 mm

Artikelnummer: Z00441551
EAN: 4250284757039
Rechte Bohrstange mit Innenkühlung 32 - 4 mm
Inkl. Steuern: 187,44 € VE 1 Stück Netto 157,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstangen

Rechte Bohrstangen

Ausführung: Mit Innenkühlung. Anwendung: Für zweischneidige Stechplatten.

Hinweis: Halter und Platten mit dem gleichen Maß "S" passen zusammen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1917700530
Ersatzteile Schraube: 1917700455
F mm 22
h mm 30
B mm 30,0
Ø min. (mm) 40
Ø D (mm) 32
L mm 250
l1 mm 64
Schaft-Ø (mm) 32-4
S mm 4
P (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen