Stahl-Bohrstange SVQBR 25 - 16

Artikelnummer: Z00441350
EAN: 4250284750900
Stahl-Bohrstange SVQBR 25 - 16
Inkl. Steuern: 129,08 € VE 1 Stück Netto 108,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Spannschraube: 1909700440
F mm 17
h mm 24
Ø-D-min. (mm) 32
Ø-dg6 (mm) 25
WSP VB..1604..
l1 mm 200
Schaft-Ø (mm) 25 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen