Stahl-Bohrstange SVQBR 32 - 16

Artikelnummer: Z00441351
EAN: 4250284750917
Stahl-Bohrstange SVQBR 32 - 16
Inkl. Steuern: 154,01 € VE 1 Stück Netto 129,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechte Bohrstange

Ausführung: Standard Anwendung: Innen-Längs- und Innen-Kopierdrehen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1909700545
Ersatzteile Schraube: 1909700390
Ersatzteile Spannschraube: 1909700430
Ersatzteile U-Platte: 1909700095
F mm 22
h mm 31
Ø-D-min. (mm) 40
Ø-dg6 (mm) 32
WSP VB..1604..
l1 mm 250
Schaft-Ø (mm) 32 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen