Bohrstangenhalter Typ J, Größe AaJ, Bohrungs-Ø 15 mm

Artikelnummer: Z00424417
EAN: 4260134081030
SRW
Bohrstangenhalter Typ J, Größe AaJ, Bohrungs-Ø 15 mm
Inkl. Steuern: 62,50 € VE 1 Stück Netto 52,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrstangenhalter Typ J

Ausführung: Mit zylindrischer Bohrung zur Aufnahme von Hülsen Typ L.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe AaJ
Ø-Bohrung (mm) 15
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen