Bohrstangenhalter Typ J, Größe D1J, Bohrungs-Ø 63 mm

Artikelnummer: Z00424424
EAN: 4260134081825
Bohrstangenhalter Typ J, Größe D1J, Bohrungs-Ø 63 mm
Inkl. Steuern: 301,44 € VE 1 Stück Netto 253,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrstangenhalter Typ J

Ausführung: Mit zylindrischer Bohrung zur Aufnahme von Hülsen Typ L.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe D1J
Ø-Bohrung (mm) 63
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen