Bolzenabschneider 460mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300673
EAN: 4317784097734
Herstellernummer: 4317784097734
Bolzenabschneider 460mm FORMAT
Inkl. Steuern: 63,32 € VE 1 Stück Netto 53,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bolzenschneider, Chrom-Vanadium-Spezialstahl Bolzenabschneider 460mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Schneidleistung D 48 HRC 1590 N/mm2 mm 5
max Schneidleistung D 40 HRC 1260 N/mm2 mm 6
Länge (mm) 460
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen