Bolzenabschneider 910mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300676
EAN: 4317784097765
Herstellernummer: 4317784097765
Bolzenabschneider 910mm FORMAT
Inkl. Steuern: 119,94 € VE 1 Stück Netto 100,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bolzenschneider, Chrom-Vanadium-Spezialstahl Bolzenabschneider 910mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Schneidleistung D 48 HRC 1590 N/mm2 mm 9
max Schneidleistung D 40 HRC 1260 N/mm2 mm 10
Länge (mm) 910
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen