Bolzenschneider 460 mm

Artikelnummer: Z00427100
EAN: 4003773066750
Knipex
Bolzenschneider 460 mm
Inkl. Steuern: 69,84 € VE 1 Stück Netto 58,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 7172

- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie - Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben - Schneidleistung Knipex bis 48 HRC Kopf grau atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 7172
Schneidleistung: 48 HRC Ø (mm) 5
Schneidleistung: 19 HRC Ø (mm) 8
Länge (mm) 460

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen