Kompakt-Bolzenschneider 200 mm

Artikelnummer: Z00427094
EAN: 4003773010067
Kompakt-Bolzenschneider 200 mm
Inkl. Steuern: 26,89 € VE 1 Stück Netto 22,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 7101

- Mit Präzisions-Schneiden für weichen, harten und Pianodraht - Schneidet weiche Materialien wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 6 mm - Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch neuartige Hebelkonstruktion - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 64 HRC - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 7101
Schneidwerte: weicher Draht (mm) 6
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 3,6
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 5,2
Schneidwerte: harter Draht (mm) 4
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen