Mini-Bolzenabschneider 200mm Nr.7101 Knipex

Artikelnummer: Z00300667
EAN: 4003773033165
Herstellernummer: 71 01 200
Knipex
Mini-Bolzenabschneider 200mm Nr.7101 Knipex
Inkl. Steuern: 32,94 € VE 1 Stück Netto 27,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Griffe mit Kunststoff überzogen Mini-Bolzenabschneider 200mm Nr.7101 Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 6,0
Schneidwerte D Pianodraht mm 3,6
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 5,2
Schneidwerte D harter Draht mm 4,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen