Mini-Bolzenabschneider 200mm Nr.7131 Knipex

Artikelnummer: Z00300672
EAN: 4003773042327
Herstellernummer: 71 31 200
Knipex
Mini-Bolzenabschneider 200mm Nr.7131 Knipex
Inkl. Steuern: 35,30 € VE 1 Stück Netto 29,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompakt-Bolzenschneider CoBolt Mini-Bolzenabschneider 200mm Nr.7131 Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D weicher Draht mm 6,0
Schneidwerte D Pianodraht mm 3,6
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 5,2
Schneidwerte D harter Draht mm 4,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen