PROJAHN Bolzenschneider 14"

Artikelnummer: Z00004927
EAN: 4000146455340
Herstellernummer: 4553-14
PROJAHN Bolzenschneider 14"
Brutto Set-Preis 28,76 € Netto 24,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bolzenschneider

  • Verschraubte, auswechselbare Köpfe
  • Geschmiedete Backen aus Chrom-Molybdän-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gr./Size 14"
Welch Mat. max. 6 mm
Hart Mat. max. 5 mm
L/L 350 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]