• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 41%
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

23,99 € Netto 20,16 €
- 45%

GEDORE Montagezangen-Satz 8-teilig

UVP: 135,66 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 16%

GEDORE Universalzange 10" 15-fach verstellbar tauchisoliert

UVP: 22,55 € 19,00 € Netto 15,97 €

PROJAHN Bolzenschneider 24"

Artikelnummer:  
Z00004929
EAN:  
4000146455326
Herstellernummer:  
4553-24
Marke:  
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

49,96 €

Netto 41,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gr./Size 24"
Größe 24"
Hart Mat. max. 8 mm
L 600 mm
L/L 600 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Weich Mat. max. 10 mm
Welch Mat. max. 10 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bolzenschneider

  • Verschraubte, auswechselbare Köpfe
  • Geschmiedete Backen aus Chrom-Molybdän-Stahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben