• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 €
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 41%

KNIPEX Präzisions-Pinzette ESD 130 mm

8,22 € Netto 6,91 €

KNIPEX Montage-Paket

39,00 € Netto 32,77 €
- 28%

VIGOR Ölfilterbandschlüssel für den Pkw-Bereich V2511

UVP: 21,06 € 15,07 € Netto 12,66 €

PROJAHN Bolzenschneider 36"

Artikelnummer:  
Z00004931 
EAN:  
4000146455364 
Herstellernummer:  
4553-36 
Marke:  
PROJAHN 

Lieferung in 2 Werktagen.

87,58 €

Netto 73,60 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gr./Size 36"
Größe 36"
Hart Mat. max. 12 mm
L 900 mm
L/L 900 mm
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln lose
Weich Mat. max. 16 mm
Welch Mat. max. 16 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bolzenschneider

  • Verschraubte, auswechselbare Köpfe
  • Geschmiedete Backen aus Chrom-Molybdän-Stahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben