PROJAHN Mattenschneider 900mm

Artikelnummer: Z00006229
EAN: 4000146045558
Herstellernummer: 4555
PROJAHN Mattenschneider 900mm
Inkl. Steuern: 103,32 € VE 1 Stück Netto 86,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mattenschneider

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge/Length 900 mm
max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm² 10 mm
max. Schneid-Ø bei 750 N/mm² 12 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen