VBW Bolzenschneider 460 mm

Artikelnummer: Z00427108
EAN: 4005887562609
VBW Bolzenschneider 460 mm
Brutto Set-Preis 72,80 € Netto 61,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VBW 980

- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie - Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben - Schneidleistung bis 40 HRC Rot lackiert, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidleistung: 40 HRC Ø 6 Millimeter
Abb./Ausführung .
Länge 460 Millimeter
Modell 980
Schneidleistung: 19 HRC Ø 8 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]