Bolzenschneider 910 mm

Artikelnummer: Z00427111
EAN: 4005887562906
VBW
Bolzenschneider 910 mm
Inkl. Steuern: 146,74 € VE 1 Stück Netto 123,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VBW 980

- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie - Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben - Schneidleistung bis 40 HRC Rot lackiert, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 980
Schneidleistung: 40 HRC Ø (mm) 10
Schneidleistung: 19 HRC Ø (mm) 13
Länge (mm) 910

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen