Bolzenabschneider 610 mm

Artikelnummer: Z00427117
EAN: 4005887367303
VBW
Bolzenabschneider 610 mm
Inkl. Steuern: 159,06 € VE 1 Stück Netto 133,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bolzenschneider

- Mit abgewinkelten, nachstellbaren Messern - Zum bündigen Trennen von Rundmaterialien bis 40 HRC

Rot lackiert, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidleistung: 40 HRC Ø (mm) 8
Schneidleistung: 19 HRC Ø (mm) 9
Länge (mm) 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen