VBW Kleinbolzenschneider Combi-Cut 390 mm

Artikelnummer: Z00427098
EAN: 4005887007506
VBW Kleinbolzenschneider Combi-Cut 390 mm
Inkl. Steuern: 64,64 € VE 1 Stück Netto 54,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bolzenschneider

- Kleines, besonders handliches Modell - Kein Nachstellen der Meser erforderlich - Schneidleistung bis 48 HRC

Rot lackiert, mit ergonomischen Kunststoffgriffen, Messerkopf aus CV-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidleistung: 40 HRC Ø 5 Millimeter
Modell 433
Schneidleistung: 19 HRC Ø 7 Millimeter
Länge 390 Millimeter
Schneidleistung: 48 HRC Ø 4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen