Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BOMANN Akku-Nass-Trockensauger AKS 960 CB weiß/blau

Artikelnummer
Z19804854
EAN
4004470096002
Herstellernummer
609600
Marke
BOMANN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19804854
EAN
4004470096002
Herstellernummer
609600
Marke
BOMANN

Technische Daten

Aktionsradius- Meter
Anschlussspannung3,6 Volt
Art des ZubehörsLade-Netzteil, Fugendüse, Aufsatz für Nasssaugen, Wandhalterung
AusführungHandstaubsauger
BetriebsartAkku
Bruttobreite410.000 Millimeter
Bruttogewicht7.800 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttotiefe365.000 Millimeter
Bruttovolumen.048 Kubikmeter
EGUFER-Nummer506562
EigenschaftenNass- / Trockensauger, kräftiger Akku-Sauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus, inkl. Aufsatz für Nassaugen, Fugendüse, LED-Ladekontrollleuchte, Lade-Netzteil, Wandhalterung, auswaschbarer Permanent-Staubfilter
Fassungsvermögen- Liter
FiltersystemPermanent-Staubfilter, auswaschbar
Grundfarbeweiß/blau
Internet BildunterschriftAkku-Nass-Trockensauger AKS 960 CB
Laufzeit10 Minute (Zeiteinheit)
Leistungsaufnahme1 Watt
Modellkennung des Lieferanten609600
Name / Warenzeichen LieferantenBOMANN
Nennleistungsaufnahme1 Watt
Staubbeutelbetriebnein
Werks-Nr.609600
Zolltarifnummer85081100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BOMANN
Akku-Nass-Trockensauger AKS 960 CB

  • Nass-/Trockensauger
  • Kräftiger Akku-Sauger mit 3 wiederaufladbaren Akkus
  • Ladekontrollleuchte (LED)
  • Spannungsversorgung Ladegerät: 230 V, 50 Hz
  • Akkuleistung 3,6 V, 1400 mAh
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente