Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BOMANN Fritteuse FR 2223 CB

Artikelnummer
Z19829247
EAN
4004470222302
Herstellernummer
622230
Marke
BOMANN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
35,99 € 30,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829247
EAN
4004470222302
Herstellernummer
622230
Marke
BOMANN

Technische Daten

Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht3.035 Kilogramm
Bruttohöhe280.000 Millimeter
Bruttolänge355.000 Millimeter
Bruttovolumen.067 Kubikmeter
EGUFER-Nummer504547
FassungsvermögenKapazität: 2 l Öl / Fett
Featuresstufenloses Thermostat 130° bis 190°C, Ölbehälter antihaftbeschichtet, Cool-Touch Gehäuse
Füllmenge Öl2,0 Liter
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftFritteuse FR 2223 CB
Leistung1800 Watt
Leistungsaufnahme1.800 Watt
Mit Sichtfensterja
Werks-Nr.622230
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BOMANN
Fritteuse FR 2223 CB

  • „Cool-Touch“-Gehäuse
  • Ölbehälter, antihaftbeschichtet
  • großer Frittierkorb, bei geschlossenem Deckel heb- und senkbar
  • Springdeckel mit Sichtfenster, abnehmbar
  • wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
  • Auffangbehälter für Kondenswasser
  • stufenlos regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte
  • 130 °C – 190 °C
  • 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
  • 2 Griffmulden für sicheren Transport
  • Ein-/Ausschalter (0-1)
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente